大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全167種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44176027
品番
M14×55
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M14
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
ねじ長さ(mm)
34
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
9
寸法ds(Φmm)
14
寸法dk(Φmm)
約21
寸法da(Φmm)
(最小)157