※ブレーカ特長

GCMN7004-ML AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタル 44176294 GCMN7004-ML AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタル 44176294 GCMN7004-ML AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタル 44176294 GCMN7004-ML AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタル 44176294 GCMN7004-ML AC8025P インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタル 44176294

インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 44176294 品番 GCMN7004-ML AC8025P
参考基準価格(税別)¥18,550 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。

用途多機能・低送り 種別溝入れ・横送り 材質AC8025P 厚さ(mm)5.5 全長(mm)28.8 ブレーカML コーナー半径(mm)0.4 刃幅公差(mm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応 刃幅CW(mm)7
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL/GNDIS型ホルダでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする