六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 44176325 品番 M30×90
販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質SUS316L ねじの呼びM30 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)90 ねじピッチ3.5 ねじ長さ(mm)66 寸法r(mm)(最小)1 寸法S(mm)46 寸法e(mm)約53.1 寸法Z(mm)約3.5 寸法K(mm)19 寸法ds(Φmm)30 寸法dk(Φmm)約44 寸法da(Φmm)(最小)33.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする