大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの フランジ
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44178025
品番
68
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
FCD450
呼び径
100
規格
JIS B 2239:2004
表面処理
鋳放し
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
外径(mm)
200
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材