※ブレーカ特長
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
インサート (SEC-溝入れバイトGNDIS型用) GXMN-ML
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AC520U
注文コード
44179189
品番
GXMN2002S-ML AC520U
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
GNDIS型用インサート。
用途
多機能・低送り
種別
溝入れ・横送り
材質
AC520U
厚さ(mm)
3.1
全長(mm)
11.1
ブレーカ
ML
コーナー半径(mm)
0.2
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅CW(mm)
2
注意
※GCM/GCGインサートとの互換性はありません。
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。