阿部商会
阿部商会の 整備補助用品
阿部商会の 車整備保護カバー/養生用具
阿部商会の カバーセット
クリーンセット3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50セット)
注文コード
44179417
品番
CK-008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバーの3点が一箱に!
必須アイテムを一箱にまとめたお手軽セットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
整備用保護シート 3点セット
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
セット内容
フロア保護マット、ハンドルカバー、フロント用ポリシートカバー 各50枚入り
寸法(縦×横)(mm)
フロア保護マット:530×420、ハンドルカバー(グリップ):100×600/直径380、フロント座席用ポリカバー:1480×800