阿部商会
阿部商会の 整備補助用品
阿部商会の 車整備保護カバー/養生用具
阿部商会の 表面保護テープ/シート
ステップテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
44179715
品番
ST-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輌のキズ防止はもちろん、オーディオ等の取付時に車輌を守ります。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
150
厚さ(mm)
0.06
長さ(m)
50
粘着剤
アクリル
注意
※強粘着タイプです。ボディには使用できません。