大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180378
品番
17
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
FC200
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
52
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
ジャバラ
3
寸法t(mm)
13
表面処理
鋳放し
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
25
寸法T(mm)
7
寸法W(mm)
15
接続
ねじ込み形
寸法d1(mm)
10
寸法V(mm)
16.5
寸法d
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材