大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180466
品番
17
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
FC200
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
170
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
ジャバラ
4
寸法t(mm)
30
表面処理
鋳放し
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
155
寸法T(mm)
11
寸法W(mm)
120
接続
ねじ込み形
寸法d1(mm)
110
寸法V(mm)
130
寸法d
R5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材