大阪継手バルブ
大阪継手バルブの 継手・パイプ
大阪継手バルブの 継手
大阪継手バルブの ホース継手
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44180484
品番
17
参考基準価格(税別)
¥23,580
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
材質
FC200
寸法L(mm)
177
寸法H(mm)
216
ねじ
JIS B0203 管用テーパーねじ
ジャバラ
4
寸法t(mm)
27
表面処理
鋳放し
寸法B(mm)
216
寸法C(mm)
230
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
190
接続
ねじ込み形
寸法d1(mm)
179
寸法V(mm)
210
寸法d
R8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材