光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 赤棒
ローヤルレッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181288
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
サイザルバフに使用。
適合材
鉄、ステンレスなど
用途
鉄、ステンレスの粗磨き、中磨き。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
アイボリー
質量(g)
約820