光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 青棒
ライムMK-1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイザルバフ、綿バフに使用。
適合材
鉄、ステンレスなど
用途
鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
アイボリー
質量(g)
約870