光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 青棒
ライムM-343
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181306
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サイザルバフ、綿バフに使用。
適合材
金属全般
用途
金属全般の中磨き、仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約192×60×44
色
白
質量(g)
約900