青棒K-2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44181324 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

綿バフに使用。

適合材鉄、ステンレスなど 用途鉄、ステンレスの仕上げ。 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44181324
2024-07-13
用途:
金属の研磨に

いわゆる青棒ですね、そこそこ良い値段しますが量が多いので仕方が無い
性能や品質はとても良いです、一度買えばほとんどの人は一生持つでしょう
定番なので買って損は無いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする