光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 白棒
アロックス5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181358
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
綿バフに使用。ノンクロム。
適合材
鉄、ステンレスなど
用途
鉄、ステンレスの仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約126×50×32
色
白
質量(g)
約320