光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 青棒
青棒G-300 ソフト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181367
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
綿バフに使用。光沢良好。
適合材
鉄、ステンレス、貴金属など
用途
鉄、ステンレス、貴金属の仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約126×50×32
色
緑
質量(g)
約470