青棒G-546

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44181376 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

綿バフに使用。光沢最良。

適合材鉄、ステンレスなど 用途鉄、ステンレスの仕上げ。 種別固形研磨剤 寸法(mm)約126×50×32 質量(g)約480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44181376
2020-10-23
用途:
バフ掛け
有限会社 日東工業 様

ピカピカに良く光ります、他も使ってみましたが、これが1番かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする