トリポリK‐2000

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44181437 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

サイザルバフ、綿バフに使用。

適合材非鉄金属など 用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。 種別固形研磨剤 寸法(mm)約176×70×48 エンジ 質量(g)約830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする