光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 白棒
アロックス101
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181455
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
綿バフに使用。ノンクロム。
適合材
非鉄金属など
用途
非鉄金属の仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
アイボリー
質量(g)
約470