光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の トリポリ
トリポリK‐100白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿バフに使用。白色加工物等に使用。
適合材
樹脂、塗装面など
用途
樹脂、塗装面の粗磨き。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約176×70×50
色
ベージュ
質量(g)
約850