光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の ダンジー
ダンジーD-419
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181507
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
綿バフに使用。
適合材
樹脂、塗装面など
用途
樹脂、塗装面の中磨き。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
グレー
質量(g)
約460