光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 白棒
C-800
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181568
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイザルバフに使用。
適合材
チタンなど
用途
チタンの中磨き。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約126×50×32
色
黒
質量(g)
約260