TP-300

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44181577 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

綿バフに使用。サイザル目を除去。ステンレス鋼の#400仕上げ相当の光沢面。

適合材チタンなど 用途チタンの中磨き、仕上げ。 種別固形研磨剤 寸法(mm)約159×56×35 ベージュ 質量(g)約460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする