光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 白棒
TP-401
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181586
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
綿バフに使用。ステンレス鋼の#600仕上げ相当の光沢面。
適合材
チタンなど
用途
チタンの仕上げ。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
白
質量(g)
約540