光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 白棒
G-0 白
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181595
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
綿バフ、フェルトバフに使用。
適合材
貴金属など
用途
貴金属の中磨き。ノンクロム。
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約159×56×35
色
グレー
質量(g)
約500