光陽社
光陽社の 研磨材料
光陽社の 固形研磨剤
光陽社の 白棒
グリース棒白 K形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181613
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途
潤滑及び焼け防止
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約209×48×40
色
アイボリー
質量(g)
約290