光陽社
光陽社の 研削砥石
光陽社の 鋸目立て用砥石
グリース棒AB(筒入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44181629
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
研磨ベルト、フラップホイールの目つぶしに使用。
用途
潤滑及び焼け防止
種別
固形研磨剤
寸法(mm)
約Φ51×200
色
薄茶
質量(g)
約390