※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全227種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44181672
品番
M8×90
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.25
ねじ長さ(mm)
22
種別
半ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目