アオヤマ技研工業
アオヤマ技研工業の 軸付研磨
アオヤマ技研工業の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付メタルポリッシャーSS-M10
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44181778
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
石材の底面や曲面の研削加工に適しており切れ味重視の設計です。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
外径D(Φmm)
45
寸法W(mm)
5
粒度
40
用途
石材の研削加工
高さ(mm)
53
適合材
石材
チップ数
6N
穴径
M10