アオヤマ技研工業
アオヤマ技研工業の 軸付研磨
アオヤマ技研工業の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付メタルポリッシャーW-M10
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44181857
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
石材の底面や曲面の研削加工に適しておりチップ幅が広く作業性が良い。4型ディスクグラインダーに取り付けてご使用下さい。
粒度
40
外径D(Φmm)
40
用途
石材の研削加工
高さ(mm)
53
寸法W(mm)
12
適合材
石材
チップ数
8N
穴径
M10