アオヤマ技研工業
アオヤマ技研工業の 軸付研磨
アオヤマ技研工業の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付メタルポリッシャーR-M10
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44181893
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
石材の底面や曲面の研削・研磨加工に適しており型崩れが少ないタイプです。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
軸径
M10
外径D(Φmm)
20
用途
石材の研削・研磨加工
仕様
スリット数Ns:4
粒度
40
高さ(mm)
53
寸法W(mm)
6
適合材
石材