※図面
アオヤマ技研工業
アオヤマ技研工業の 軸付研磨
アオヤマ技研工業の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付メタルカッターリムタイプ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
25
注文コード
44181988
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
石材の細かな部分の溝入れ、切断作業に最適です。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
軸径(Φmm)
6
外径D(Φmm)
25
寸法X(mm)
5
刃厚T(mm)
1.8
用途
石材の切断、溝入れ
粒度
40
高さ(mm)
44
適合材
石材