アオヤマ技研工業
アオヤマ技研工業の 軸付研磨
アオヤマ技研工業の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付メタルダイヤ円柱型
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
4
粒度
50
注文コード
44182189
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・粒度
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
外径D(Φmm)
4
寸法X(mm)
無垢
高さT(mm)
7
軸径(Φmm)
6
粒度
50
用途
石材の研削・研磨加工
適合材
石材