※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3125)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) オリフィス径(Φmm)(2) 2.2 材質(ボディ)C37 注文コード44182897 品番VX3125Z-00-2GR1
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は定格電圧・オリフィス径・材質など19種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法(G) グロメット ポート数3 弁形式/ボディ形状(5) COM. オリフィス径(Φmm)(2) 2.2 材質(ボディ)C37 追記号(Z) 禁油仕様 モデル31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする