- 軸付メタルダイヤ砲弾型 アオヤマ技研工業 44183144 - 軸付メタルダイヤ砲弾型 アオヤマ技研工業 44183144

軸付メタルダイヤ砲弾型

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)25 注文コード44183144 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は外径Dなど21種類から選べます 他の種類を見る

石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。

粒度40 外径D(Φmm)25 軸径(Φmm)6 寸法X(mm)5 高さT(mm)25 用途石材の研削・研磨加工 適合材石材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする