アオヤマ技研工業
アオヤマ技研工業の 軸付研磨
アオヤマ技研工業の 軸付ダイヤモンド砥石
軸付メタルダイヤ球型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44183616
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
粒度
40
軸径(Φmm)
6
寸法D(mm)
9
用途
石材の研削・研磨加工
軸長(mm)
40