内外電機
盤用キャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1面
塗装色
クリーム色
注文コード
44187859
品番
CMEZ101216WC
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・塗装色
など
744
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
露出形
質量(kg)
55.5
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
寸法Z(mm)
111(ハンドル下有効深さ)
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
塗装色
クリーム色
扉開閉方式
両開
材質(ボディ)
鉄
設置場所
屋内用
アース端子
銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
木製
扉寸法(縦×横)(mm)
955×576
材質(扉)
鉄
基板寸法(縦D×横E)(mm)
920×1120
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
1000×1200×160
基板厚(mm)
12
色(マンセル値)
2.5Y9/1
有効深さ(Y)(mm)
133
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400