仕様露出形
質量(kg)55.5
板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6
寸法Z(mm)111(ハンドル下有効深さ)
ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄
塗装色ベージュ色
扉開閉方式両開
材質(ボディ)鉄
設置場所屋内用
アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製
扉寸法(縦×横)(mm)955×576
材質(扉)鉄
基板寸法(縦D×横E)(mm)920×1120
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)1000×1200×160
基板厚(mm)12
色(マンセル値)5Y7/1
有効深さ(Y)(mm)133
RoHS指令(10物質対応)対応