A10002 お薬手帳カバー あしかメディ工業 44190879 A10002 お薬手帳カバー あしかメディ工業 44190879

お薬手帳カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 44190879 品番 A10002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

お薬手帳を綺麗で便利にお使いいただくためのカバーです。
診察券などのカードを4枚収納できるポケット付きです。
レシート等を入れられる大型ファスナーポケット付き。
同等サイズの手帳であれば、母子手帳等でもご利用頂けます。
厚さ0.3mmの塩ビ生地を使用しているため非常に丈夫です。

用途手帳用保護カバー 材質塩ビ 質量(g)31.3 寸法(横×縦)(mm)235×158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする