あしかメディ工業
あしかメディ工業の 食事関連
あしかメディ工業の 食器 介護用
あしかメディ工業の 吸呑器
Newマジックカップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
本体・蓋・メジャーカップ:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー 、ストロー:シリコーン 、ストローノズル:熱可塑性ポリエステルエラストマー
注文コード
44190940
品番
N10026
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン製ストローと3種の吸口付きのため、ご使用者様の身体状況に合わせて使い分けができます。
透明ボディの採用で内容物の確認が容易です。
用途
介護・看護用コップ
材質
本体・蓋・メジャーカップ:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー 、ストロー:シリコーン 、ストローノズル:熱可塑性ポリエステルエラストマー
質量(g)
110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×150
関連資料:
製品カタログ(2.02MB)