あしかメディ工業
あしかメディ工業の 診察・検査器具
あしかメディ工業の 採尿・採便用品
あしかメディ工業の 貯尿袋・採尿バッグ
ホワイト消臭シール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
注文コード
44191238
品番
N10082
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
台紙から剥がし貼るだけで簡単に臭い対策ができるシールです。
消臭効果はアンモニア臭に対して有効です。
用途
臭い対策
材質
表面素材:漆喰塗料付き不織布・PET 、粘着剤:アクリル系樹脂
寸法(mm)
75×160
質量(g)
4
関連資料:
製品カタログ(2.21MB)
注意
※外部試験機関でのアンモニアガスの除去性能評価試験結果 試料:[1]消臭シール有り、[2]消臭シール無し 初発濃度(ppm):100 ガス濃度(ppm):2時間後 [1]47 [2]79、6時間後 [1]47 [2]75、24時間後 [1]19 [2]60 試験方法:SEKマーク繊維製品認証基準で定める方法