ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 衣服用フック
モリギン 戸当り帽子掛 K型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44191308
品番
127666
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
戸当り帽子掛けです。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 4×25:2本
材質
SUS304
耐荷重(kg)
5
本体質量(g)
80
仕上
ヘアーライン