MIWA
MIWAの 建具金物
MIWAの 鍵・錠前
MIWAの ドア錠
RAシリンダー取付用ネジ・留め具のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44191317
品番
RA.CYBP (シリンダー取付座.DT36用)
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
用途
MIWA RAシリンダー取付を取付する際のネジ・留め具のみです。
セット内容
留め具:1組、ネジ:4本
色
ST色
適合扉厚(mm)
36
注意
※シリンダー・カギは付属しません。