空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44191335 品番 20201、OK0930
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーには安心安全のPSEマーク認証の日本メーカー製、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。

用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 ネイビー サイズS 質量(g)バッテリー:約228 胸囲(cm)105 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 着丈(cm)63 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする