空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44191414 品番20203、OK0930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。

用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です) 付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm) セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh 材質合成繊維 シルバー サイズM 質量(g)バッテリー:約228 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42.5 着丈(cm)65 定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約6 定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
除草作業
シオンガーデンS 様

汗が出ても風が抜けるのでやはり涼しいです。作業上、汚れるので換えの上着を買わなくていけませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする