溶接ゲージ WGU-7M

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44194415 品番WGU-7M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0〜60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2〜5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02801872
2016-12-09
用途:
溶接外観検査
エース・エンジニヤリング株式会社 様 (建設業・工事業)

あれば便利。十数個こうにゅうしています。ふつうにつかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
1人が参考にしています
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする