曜日別特売
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729

メイン画像

MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729
MG-M8PRO Thronmax Pulse RGB M8Pro Thronmax 44194729

Thronmax Pulse RGB M8Pro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード44194729品番MG-M8PRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク
スタジオグレードの高音質レコーディング
192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現!
アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF)
ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。
24モードのRGBライティングを搭載
お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。
USB接続(プラグアンドプレイ)
ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。
自在なマイク位置調整
付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。
別売のマイクアームへの取付も可能。

付属品
Thronmax Pulse RGBマイクロフォン
3脚スタンド
360°スタンドアダプター
スタンド延長アダプター
ユーザーガイド
2mタイプC編組ケーブル
保証書
仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz)消費電力5V 150mA (USB)感度4.7mV/Pa (1kHz)周波数特性20Hz~20kHzカプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート192kHz1クライアントあたりのビットレート24bit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする