メイン画像

Thronmax Zoom Plus

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44194738 品番MG-S3PLUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Thronmaxマイクロフォンに最適なコンパクト型マイクアームスタンド
Thronmaxマイクに最適なコンパクト型マイクアームスタンド
柔軟な角度調整と360°回転するブーム。デュアルサスペンションスプリングにより、マイクロフォンを揺れ、突然の落下、ノイズから保護します。
ケーブルを隠すクリップオンホルダー方式・着脱式ヘッドフォンフック付属
ケーブルは配線されていませんので、USBマイクロフォンの他にもXLR マイクロフォンでも使用可能
Thronmaxマイクと相性抜群
Thronmaxのマイクで採用されている5/8インチネジ径採用。5/8インチの多くの他社製マイクロフォンでも使用が可能です。

付属品マイクアーム本体、マウント用Cクランプ、インサート型マウントアダプター、着脱式ヘッドフォンフック、3/8インチ、5/8インチ、1/4インチ用ネジ、ユーザーガイド (英文) 質量(kg)(製品)1.4 タイプ(ムーブ)アルミ押出材 耐荷重(kg)0.8/1.75lbs ねじ規格5/8インチ 天板厚さ(mm)(取付可能)10〜60 マウントCクランプ、インサート型マウント RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)水平方向 360 リーチ寸法(インチ)32(約81cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする