カジメイク
カジメイクの レインウェア・ヤッケ
カジメイクの レインウェア
カジメイクの 上下セット レインウェア
EVAポケットコート 1250
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44194790
品番
1250
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
低公害素材EVAを使用した環境にやさしい軽量ポケットコートです。
コンパクトに折りたためて携帯用に便利です。
降雨時の簡易レインコートです。
用途
雨天時の軽作業やトラベル、スポーツ観戦等に。
材質
エチレン酢酸ビニル
色
クリア
サイズ(cm)
80
着丈(cm)
80
適応身長(cm)
125〜135
適応胸囲(cm)
61〜67