レインハット(男女兼用) H-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44195124 品番H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥548
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

反射プリントで安全性がアップします。
あご紐付きです。
縫い目は防水テープ処理です。

用途雨の日のお出かけや、レジャーのお供に。 材質ナイロン100%(PUコーティング) ブラック サイズM 頭囲(cm)58 耐水圧(mmH2O)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする